曜日別特売
62131800 ハイス小道具のみ 丸スクイ18mm 道刃物工業 77436906

 

62131800 ハイス小道具のみ 丸スクイ18mm 道刃物工業 77436906
62131800 ハイス小道具のみ 丸スクイ18mm 道刃物工業 77436906
62131800 ハイス小道具のみ 丸スクイ18mm 道刃物工業 77436906
62131800 ハイス小道具のみ 丸スクイ18mm 道刃物工業 77436906
62131800 ハイス小道具のみ 丸スクイ18mm 道刃物工業 77436906

ハイス小道具のみ 丸スクイ18mm

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1本注文コード77436906品番62131800
参考基準価格(税別)¥5,300販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

中~上級者向け待望のハイス小道具のみ。
先出が長く丈夫な刃先が特徴的です。
スケール大きめの彫刻で役に立ちます。
仏像の内刳り、能面の裏、器の内刳りに便利です。

用途
能面、仏像彫刻など
全長(mm)約250柄長さ(mm)180 エンタシス型材質(柄部)ヒノキ材質(刃先)ハイス鋼
注意
※刃先の取り扱いには細心の注意を払ってお使いください。

商品説明動画

【カトラリー・能面制作に!】ウッディチゼルとハイス小道具のみに丸スクイ18、24mmを追加いたしました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする