曜日別特売
K283 INNO車種別取付フック INNO 77439525

パッケージ

INNO車種別取付フック

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
適合車種MRワゴン(H23.1~H28.3)
MRワゴン(H23.1~H28.3)
オデッセイ(H15.10~H20.10)
VITZ(H22.12~R2.3)
ワゴンR(H29.2~)
CX-8(H29.12~R6.1)
トライトン(H18.9~H23.8)
VEZEL(H25.12~R3.4)
LEXUS IS(H17.9~H26.5)
FIT SHUTTLE(H23.6~H27.5)
LEAF(H29.10~R8.1)
WISH(H21.4~H29.12)
ヴォクシー(H26.1~R4.1)
YARIS(R2.2~)
SIENTA(H15.9~H27.7)
TANTO(R1.7~)
ミラジーノ(H16.11~H21.4)
クラウンクラスオーバー(R4.9~)
マークXジオ(H19.9~H25.11)
インプレッサ(H23.12~H28.10)
クロスロード(H19.2~H22.8)
N-WGN(H25.11~R1.8)
LEXUS UX(H30.11~)
スイフト(H29.1~R7.12)
ランドクルザー(H19.9~R3.8)
ROOX(R7.10~)
インプレッサ(H28.10~R5.4)
WAGON R(H20.9~H24.9)
PALETTE(H20.1~H25.3)
FIT(R2.2~)
CX-5(H29.2~)
キューブ(H20.11~R2.3)
ソリオ(H23.1~H27.8)
インプレッサ(H12.8~H19.6)
内容量1セット注文コード77439525品番K283
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

車種専用取付フック。INSUT,XS201,250用。

セット内容
フック・ベースゴム×各4個
適合車種
MRワゴン(H23.1~H28.3)
色
ブラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※inno車種別適合表をご確認下さい

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車外用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする