神堂
KAMI-CASE
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
色・サイズ・柄
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
色
黒
サイズ
ミニ
柄
市松
注文コード
77440995
品番
4750
参考基準価格(税別)
¥260
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
冷凍や冷蔵に対応できるPP貼り加工で多様性に富んだ仕様で重厚感と質感にこだわった本格派の小さな高級貼り箱です。
用途
貼り箱 冷蔵 冷凍 紙箱 化粧箱 祝い事
サイズ
ミニ
サイズ(cm)
6×6×4.1
材質
紙・PP
色
黒
柄
市松