4754 KAMI-CASE 神堂 77441029

※使用例

4754 KAMI-CASE 神堂 77441029
4754 KAMI-CASE 神堂 77441029

KAMI-CASE

商品レビューを投稿する
8日以内出荷8日以内出荷とは
この商品は色・サイズ・柄など8種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
サイズ
ミニ
柄
モミ
注文コード
77441029
品番
4754
参考基準価格(税別)¥260販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
¥219

冷凍や冷蔵に対応できるPP貼り加工で多様性に富んだ仕様で重厚感と質感にこだわった本格派の小さな高級貼り箱です。

用途
貼り箱 冷蔵 冷凍 紙箱 化粧箱 祝い事
サイズ
ミニ
サイズ(cm)
6×6×4.1
材質
紙・PP
柄
モミ

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする