曜日別特売
NLA50CJQ1-3B1WZ LED三色アラームライト 日機 77444337

 

NLA50CJQ1-3B1WZ LED三色アラームライト 日機 77444337
NLA50CJQ1-3B1WZ LED三色アラームライト 日機 77444337
NLA50CJQ1-3B1WZ LED三色アラームライト 日機 77444337
NLA50CJQ1-3B1WZ LED三色アラームライト 日機 77444337

LED三色アラームライト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃5日以内出荷とは
色白
内容量1台注文コード77444337品番NLA50CJQ1-3B1WZ
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

グローブ材質はポリカーボネートの積層信号灯です。

用途
産業機械の信号灯・表示灯
色
白
幅(mm)
76.4
高さ(mm)
296
奥行(mm)
76.4
電源(V)
DC24
段数
3
発光色
赤黄緑
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:図面(0.05MB)
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,000/税込¥1,100
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥1,900/税込¥2,090

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする