※本体画像
福農産業
アルミブリッジ2本セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
質量(kg)
6.4(1本あたり)
5.7(1本あたり)
6.4(1本あたり)
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット(2本)
注文コード
77444748
品番
FKN-180-30-0.5
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
ねじれ、ゆがみに強いアルミ角パイプ仕様。フック(爪)形状でがっちり固定。表面凸加工でスベリにくい。
用途
トラクター、耕運機、田植機等の軽トラックへの積み下ろし。圃場への進入、圃場からの退出に。
質量(kg)
6.4(1本あたり)
幅(cm)
使用有効:30
全長(cm)
180
積載荷重(t)
(最大)0.5
注意
※本来の用途以外で使用しないでください。 最大積載荷重以上で使用しないでください。 強い衝撃を与えないで下さ。 フック(爪)がきっちりと引っかかっているか確認してから使用してください。 有効幅は使用できる部分の幅になります。有効幅以上の物を載せないでください。個人宅配送不可商品です。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません