BeHAUS
コノエマスターライン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
この商品は
表示内容・厚さ
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
厚さ(mm)
4
注文コード
77445728
品番
M2(-) 貼付用
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
用途
私有地、道路等の境界を明確にする測量境界明示板です。
種別
貼付用
厚さ(mm)
4
質量(g)
22
材質
アルミ合金
全長(mm)
50
全幅(mm)
50
表面処理
クロムメッキ
表示
-
RoHS指令(10物質対応)
対応