JS9084-004 おはしボールペン 兜 キングジム 77456535

 

JS9084-004 おはしボールペン 兜 キングジム 77456535
JS9084-004 おはしボールペン 兜 キングジム 77456535
JS9084-004 おはしボールペン 兜 キングジム 77456535
JS9084-004 おはしボールペン 兜 キングジム 77456535
JS9084-004 おはしボールペン 兜 キングジム 77456535
JS9084-004 おはしボールペン 兜 キングジム 77456535
JS9084-004 おはしボールペン 兜 キングジム 77456535
JS9084-004 おはしボールペン 兜 キングジム 77456535
JS9084-004 おはしボールペン 兜 キングジム 77456535

おはしボールペン 兜

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1パック(5個)
注文コード
77456535
品番
JS9084-004
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

箸袋で折り紙が楽しめる[割り箸風ボールペン]
見た目は割り箸。書けばボールペン。日本の食文化を感じさせる、遊び心あふれるデザインでちょっとした驚きを。
箸袋が[折り紙]に早変わり。日本文化を楽しめる、ちょっと嬉しい仕掛けです。
折った箸袋はペン置きとして使用できます。

仕様
折り紙難易度:★★★
材質
ABS(ペン)、紙(箸袋)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約37 × 8 × 195
柄
兜
注意
※筆記・描画以外の用途に使用しないでください。食事には使用できません。
※ボールペンの中芯は交換できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする