曜日別特売
JS2512-005 カードウォレット 松 キングジム 77456551

 

JS2512-005 カードウォレット 松 キングジム 77456551
JS2512-005 カードウォレット 松 キングジム 77456551
JS2512-005 カードウォレット 松 キングジム 77456551
JS2512-005 カードウォレット 松 キングジム 77456551
JS2512-005 カードウォレット 松 キングジム 77456551
JS2512-005 カードウォレット 松 キングジム 77456551
JS2512-005 カードウォレット 松 キングジム 77456551
JS2512-005 カードウォレット 松 キングジム 77456551
JS2512-005 カードウォレット 松 キングジム 77456551

カードウォレット 松JS2512-005

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1パック(5冊)
注文コード
77456551
品番
JS2512-005
参考基準価格(税別)¥3,000販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
¥2,598

日本の伝統文様が映える、洗練されたカードケース。

材質
3種3層発泡PP(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約107 × 9 × 71
柄
松
最大収納枚数(枚)
カード(0.76mm厚)約15
収納寸法(mm)
W91 × H55
インデックス
2枚
注意
※収納物が落下しないように、保管時や持ち運び時にはゴムを留めて、ご使用ください。
※ゴムに緩みが生じた際は、ご使用をお控えください。
※収納対応サイズより小さいものを入れた場合、脱落する可能性があるのでご注意ください。
※過度の衝撃を与えたり、収納物を入れ過ぎると本製品が破損・変形する原因になりますので、ご注意ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「名札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする