キングジム
カードウォレット 千鳥
JS2512-001
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(5冊)
注文コード
77456578
品番
JS2512-001
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
日本の伝統文様が映える、洗練されたカードケース。
材質
3種3層発泡PP(本体)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約107 × 9 × 71
柄
千鳥
最大収納枚数(枚)
カード(0.76mm厚)約15
収納寸法(mm)
W91 × H55
インデックス
2枚
注意
※収納物が落下しないように、保管時や持ち運び時にはゴムを留めて、ご使用ください。
※ゴムに緩みが生じた際は、ご使用をお控えください。
※収納対応サイズより小さいものを入れた場合、脱落する可能性があるのでご注意ください。
※過度の衝撃を与えたり、収納物を入れ過ぎると本製品が破損・変形する原因になりますので、ご注意ください。