曜日別特売
333-250 HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤 ヘルメチック 77456648

HT-Lock 333 金属配管用嫌気性シール剤

(2件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
内容量
1個
トラスコ品番
683-9916
注文コード
77456648
品番
333-250
8月23日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は7,498円となります。
参考基準価格(税別)¥8,720販売価格(税込)¥7,148
販売価格(税別)
6,498

溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。
空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。
接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。

使用方法
【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。
2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。
3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。
【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。
2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。
3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。
用途
スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。
トラスコ品番
683-9916
材質
合成樹脂
形状
ペースト状
淡黄褐色
容量(g)
250
比重
1.07
耐熱温度(℃)
-50~150
粘度
15000cps(25℃)
セットタイム(分)
10~25(25℃)
溶剤
無溶剤
危険物の類別
非危険物
注意
※シール面に付着している水分、油分、汚れを完全に取り除いてください。
※ねじ部配管の場合は、雄ねじの先端から1山開けて3山以上適量塗布し、パイプレンチで規定のトルク目で締め付けてください。
※実用シール強度に達するまでは動かさないでください。(配管の位置決め等呼び戻しはしないで下さい)
※実用強度到達時間に達してから、通水・通圧を開始してください。
※接合面に液がゆきわたっていない場合は漏れの原因になります。口径によってメスネジにも塗布してください。
※再組み立ては、硬化物をワイヤブラシ、ヘラなどで完全に除去してから行ってください。
※金属用です。金属以外では使用しないでください。
※一定の場所を定め、密栓した状態で冷暗所に保管してください(容器内に空気がはいっている状態で密栓してください)
※金属粉の混入は避けてください。
※取扱いは保護手袋、保護メガネを使用し皮膚に触れない様にしてください。
※皮膚に触れた場合は、流水でよく洗い、医師の診断を受けてください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48621107
2022-06-11
用途: 給水給湯のネジ接合
株式会社総設

蓋がポンコツ過ぎるので要改善!常に蓋が無くなり中身が出て気分が悪い!

対象商品 : 48621116
2022-01-12
用途: 配管施工時
建設業・工事業

商品については問題ありませんが、
注文してから届くまで3週間もかかるなんて普通におかしいでしょ。
現場で使用したいのにまったく間に合いませんでした。
二度とここでは頼みたくありません。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする