曜日別特売

配管用シール剤 TB4004D 500g 灰色 プロパンガス・不凍液配管用

配管用シール剤 TB4004D 500g 灰色 プロパンガス・不凍液配管用 - スリーボンド

半乾性型のガス・不凍液配管用シール剤です。
肉盛性が良好で、ねじ部のシール性に優れます。
安定したゴム状弾性を保ち、耐振動、衝撃性に優れます。
耐熱性、耐寒性に優れており、ねじ部のシールに威力を発揮します。

用途
都市ガス・プロパンガス・不凍液配管ねじ部のシール剤として適しています。
ただし、適用口径は15A~50A です。
トラスコ品番
698-7708
容量(g)
500
危険物の類別
非危険物
内容量
1個
注意
※2026年2月以降生産品より原料変更を実施いたします。
※原料変更に伴い、SDS・商品のラベル・印刷缶デザインが変更となります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
04963012TB4004D500
オープン
¥7,498
¥8,248(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管関係」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする