IBF インサル防蟻フォーム ABC商会 77456797

IBF インサル防蟻フォーム ABC商会 77456797
IBF インサル防蟻フォーム ABC商会 77456797
IBF インサル防蟻フォーム ABC商会 77456797
IBF インサル防蟻フォーム ABC商会 77456797
IBF インサル防蟻フォーム ABC商会 77456797
IBF インサル防蟻フォーム ABC商会 77456797

インサル防蟻フォーム

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード77456797品番IBF
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,368
販売価格(税別)
¥6,698

防蟻成分配合タイプ。
ノンフロンで安心。
F☆☆☆☆取得済みなので安心。
虫が忌避するペパーミントの香り。
フォーム色はグリーン。

付属品
充てん用ノズル1本
色
グリーン
発泡体積(L)
15~20
仕様
施工目安:直径2cmで約45m~約60m
トラスコ品番
206-5451
材質
ウレタン樹脂
タイプ
付属のノズルと別売りのガンの2仕様で使用可能
規格
JAIAF☆☆☆☆規格品
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第四石油類
危険物の数量
0.295L
RoHS指令(10物質対応)
対応
危険物の性状
非水溶性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ガンタイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/311/
2023-03-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一液型発砲ウレタン(ストロータイプ)の特長と用途
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/310/
2023-03-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「発泡ウレタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする