充電ドライバードリルビット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1本
刃径(Φmm)3.4
3.4
2.5
2.8
3
3.2
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.4
6.5
7
7.5
8
8.5
ドリル径(Φmm)3.4
3.4
2.5
2.8
3.0
3.2
3.5
3.8
4.0
4.3
4.5
4.8
5.0
5.3
5.5
6.0
6.4
6.5
7.0
7.5
8.0
8.5
全長(mm)90
内容量1本注文コード77459962品番J-34
参考基準価格(税別)¥1,000販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

各種充電ドリルにワンタッチで装着。シャンクから刃先まで一体形状の為、刃先のブレやビビリが無く、的確な穴あけが可能。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
適合ドリル:充電ドリル(インパクト)用、回転ドリル用。

用途ブロック、モリタル、石膏ボード、カワラなどの下穴あけに。ドリル径(Φmm)3.4溝長(mm)45全長(mm)90刃径(Φmm)3.4有効長(mm)45材質刃先超硬シャンク径(Φmm)六角軸6.35表面処理無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする