V-75 コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型 コマドリル 77461143

コンクリート用ローレット軸ドリルビット ノンスリップ型

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)7.5
7.5
7
8
8.5
3
3.2
3.4
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
5.3
5.5
6
6.4
6.5
9
10
10.5
11
有効長(mm)70
全長(mm)125
内容量1本注文コード77461143品番V-75
参考基準価格(税別)¥1,060販売価格(税込)¥758
販売価格(税別)
689

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。腕に伝わる振動が少なく穴あけ作業が楽に出来ます。ローレット軸ドリルビットは、従来のコンクリートドリルビットに比べて約30%以上の穿孔能力があります。
適合ドリル:振動ドリル用、回転ドリル用。

用途コンクリビス(プラグ不要)下穴あけ他。ロングタイプは深穴工事に最適です。全長(mm)125有効長(mm)70刃径(Φmm)7.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする