KG-40 磁器タイル・カワラ用ドリルビット コマドリル 77461466

磁器タイル・カワラ用ドリルビット

(2件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)4
4
3.2
3.4
3.5
3.8
4.3
4.5
4.8
5
2.5
2.8
3
5.3
5.5
6
6.4
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
10.5
11
全長(mm)90
有効長(mm)45
内容量1本注文コード77461466品番KG-40
参考基準価格(税別)¥950販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

磁器タイル・カワラ等が、ヒビ割れしにくくきれいな円径の穴あけが出来、しかも切削スピードが早くなります。センターもみ無しで直接穴あけがで出来ます。タイル等の切れ味が低下した後は、コンクリート用としてもご使用になれます。
適合ドリル:回転ドリル用。

用途
磁器タイル・カワラの下穴あけに。コンクリビス(プラグ不要)の下穴あけ。トイレ・脱衣所の仕切板取り付け。鏡の取り付け。照明器具の取り付け。水洗器具の取り付け。以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)90有効長(mm)45刃径(Φmm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77461396
2023-09-29
用途: 館銘板をタイル仕上がりの壁に取り付ける時
株式会社イールアップその他業種

タイルの種類によっては穴あけが難しい場合もありますが、水で濡らしながらゆっくりやれば穴が開きます。

対象商品 : 77461414
2021-05-17
用途: 屋根の修理
不動産業

瓦の穴あけに使用しましたが、スムーズに開けられて価格も安くて良い商品だと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする