コマドリル
磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
刃径(Φmm)
3
3
3
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
3.2
3.4
3.5
5.3
5.5
6
6.4
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
10.5
全長(mm)
85
85
90
100
125
150
有効長(mm)
45
45
55
70
90
全22種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77461642
品番
VKG-30
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥802
販売価格(税別)
¥
729
バスケットに入れる
ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。
適合ドリル:回転ドリル用。
用途
磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)
85
有効長(mm)
45
刃径(Φmm)
3