曜日別特売

磁器タイル・カワラ用ローレット軸ドリルビット(ノンスリップ型)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)6
6
5.3
5.5
6.4
6.5
3
3.2
3.4
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
7
7.5
8
8.5
9
10
10.5
全長(mm)100
有効長(mm)55
内容量1本注文コード77461764品番VKG-60
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥945
販売価格(税別)
859

ローレット軸加工によりチャック部のスリップが少ない。ビットとドリル本体が一体化することにより、スピーディーな穴あけが出来ます。
適合ドリル:回転ドリル用。

用途
磁器タイル。カワラ。内装タイル。大理石・陶器タイルなどの下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)100有効長(mm)55刃径(Φmm)6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする