曜日別特売

六角軸ドリルビット

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)13.5
13.5
10
10.5
11
12
12.5
12.7
13
14
14.3
14.5
15
16
16.5
17
18
19
20
22
22.5
23
24
25
26
26.5
28
30
32
34
35
38
40
42
ドリル径(Φmm)13.5
13.5
10
10.5
11.0
12.0
12.5
12.7
13.0
14.0
14.3
14.5
15.0
16.0
16.5
17.0
18.0
19.0
20.0
22.0
22.5
23.0
24.0
25.0
26.0
26.5
28.0
30.0
32.0
34.0
35.0
38.0
40.0
42.0
内容量1本注文コード77462166品番HEX-135
参考基準価格(税別)¥4,100販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

打撃回転を効率的に刃先へ伝達。すばやい穿孔能力を発揮します。
適合ドリル:ハンマードリル用。

用途金属拡張アンカー下穴あけに。セリ矢下穴あけ(石割工事)。接着系アンカー等の下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。ドリル径(Φmm)13.5溝長(mm)160全長(mm)280シャンク径(Φmm)六角軸13刃径(Φmm)13.5材質刃先超硬有効長(mm)160表面処理無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 77462218
2022-12-04
用途: 石のテーブルの除去の為

庭の石テーブルが大きすぎて運べないので、割って小さくする為に使用。簡単に穴が空いてびっくりしました。石って簡単に穴空いて簡単に割れるんだなって思いました。買ってよかった!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする