曜日別特売
HEXL4-220 六角軸ドリルビット コマドリル 77462543

六角軸ドリルビット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)22
22
23
24
25
26
26.5
28
30
32
34
35
38
10
10.5
11
12
12.5
12.7
13
14
14.5
15
16
16.5
17
17.5
18
19
20
36
40
42
全長(mm)420
有効長(mm)300
内容量1本注文コード77462543品番HEXL4-220
参考基準価格(税別)¥7,500販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
適合ドリル:ハンマードリル用。

用途金属拡張アンカー下穴あけに。法面工事。アンカー下穴あけに。ケミカルアンカー穿孔。以上の様な穴あけ工事に最適です。全長(mm)420刃径(Φmm)22有効長(mm)300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする