CONDOR(山崎産業)
JN シューズボックス脇台R3
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
77462659
品番
YE-24Z-WK
参考基準価格(税別)
¥145,000
販売価格(税込)
¥153,780
販売価格(税別)
¥
139,800
バスケットに入れる
オムツ交換ベッドとセットで使える荷物・置台
材質
木合板・MDF・メラミン化粧板
幅(mm)
250
質量(kg)
16
高さ(mm)
665
奥行(mm)
660
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません