YO-60C-OP4 Sコーンバー CONDOR(山崎産業) 77463210

Sコーンバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可特別運賃5日以内出荷とは
内容量1台
質量(g)400
内容量1台注文コード77463210品番YO-60C-OP4
参考基準価格(税別)¥2,000販売価格(税込)¥1,978
販売価格(税別)
¥1,798

バーの直径がΦ34mmのコーンバーです。
Sカラーコーン カラフルコーンM・Sカラーコーン スコッチコーンMと合わせてご使用ください。

用途
道路や工事現場などの規制・区分けに
種別
L2.0
質量(g)
400
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
105×43×2110
材質
ABS・PE
色
イエロー・ブラック

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥800/税込¥880
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥10,000/税込¥11,000
離島数量1につき¥10,000/税込¥11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする