曜日別特売
MQGS639 内パッチン軒継手 Panasonic(パナソニック) 77463368

内パッチン軒継手

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77463368
品番
MQGS639
参考基準価格(税別)¥940販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
¥939
付属品
切断治具 1個、切断小口補修塗料 1瓶(20g)
仕様
内パッチン式
色
ステンシルバー
サイズ
(メタリック調軒といグランスケア)PGR60
適合サイズ
(メタリック調軒といグランスケア)PGR60

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「雨どい」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする