Panasonic(パナソニック)
軒継手
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77463499
品番
MQSS604
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
付属品
切断治具 1個、切断小口補修塗料 1瓶(20g)
仕様
内パッチン式
色
ステンシルバー
サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型
適合サイズ
(メタリック調軒といサーフェスケア)FS-I型