曜日別特売
GM225x15SET サクションホース ダイカストカップリング バンドセット ツツミ工業 77463899

サクションホース ダイカストカップリング バンドセット

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ホース内径(Φmm)25(標準)
ホース長さ(m)15
ホース外径(Φmm)30(標準)
内容量1セット注文コード77463899品番GM225x15SET
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,028
販売価格(税別)
7,298

外圧に強く、耐久性・保形性に優れたサクションホース 農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用に使われる最も安価なシリーズのホースです。
外圧に強く、保形性に優れています。軟質部が透明なので輸送物が外から確認できます。
約1Mごとにカットマーク表記があり、カット長さや残量の確認が容易です。
ダイカストカプリングオスメス1セット・専用ホースバンド2個が付属しています。

用途農業用、土木用、エンジンポンプ・水中ポンプの吸い込み管に! ポンプ用ジョイント ・ ホースとホースの連結にホース内径(Φmm)25(標準)材質(カップリング)アルミダイカスト、(専用ホースバンド)SUS304ホース外径(Φmm)30(標準)ホース長さ(m)15特性耐久性、保形性許容曲げ半径(mm)180以上許容圧力(MPa)0.6(23℃時)使用温度範囲(℃)-10~+50カップリングサイズ25(ネジ規格G1")付属品メスカップリング×1個、オスカップリング×1個、専用ホースバンド×2個透明使用流体
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※本品は抜け防止のため、差し込み口をきつめに作ってあります。取付けにくい場合は差し込み口をお湯(95℃位)につけて柔らかくするか、石鹸水等で滑りやすくすると取付けやすいです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-25
用途: ポンプによる水の汲み上げ用、吐出用
電気・ガス・熱供給・水道業

ホースとカップリングは良好です。バンドは少し大きすぎて、締め付けたとき余分なバンドが長すぎて危ない。セットのバンドは直径32mmがちょうどいいと思います。

対象商品 : 77463899
2023-08-22
用途: 自家菜園の散水作業
株式会社オートボディテクノ富山

取回しもスムーズで急に向きを変えても折れや潰れが発生しないため、作業時間を短縮することが出来た。カップリングを挿入するときに苦労しましたが、ネットで検索して温めてから行うと簡単に入りました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする