コマドリル
六角軸ドリルビット超ロング
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
刃径(Φmm)
22
14.5
16
18
19
20
22
24
25
26
28
全10種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77463986
品番
HEXLL15-220
参考基準価格(税別)
¥37,000
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
適合ドリル:ハンマードリル用。
用途
法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけ以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)
1500
刃径(Φmm)
22
有効長(mm)
1350