HEXLL15-240 六角軸ドリルビット超ロング コマドリル 77463995

六角軸ドリルビット超ロング

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)24
内容量1本注文コード77463995品番HEXLL15-240
参考基準価格(税別)¥38,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

全体熱処理により、折れに強く曲がりにくい。豊富なサイズ展開、様々な全長を取り揃えあらゆるニーズに対応。
適合ドリル:ハンマードリル用。

用途法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけ以上の様な穴あけ工事に最適です。全長(mm)1500刃径(Φmm)24有効長(mm)1350
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする