HEXC-240 六角軸クロスドリルビット コマドリル 77464205

HEXC-240 六角軸クロスドリルビット コマドリル 77464205
HEXC-240 六角軸クロスドリルビット コマドリル 77464205

六角軸クロスドリルビット

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)24
24
10
10.5
12
12.5
12.7
13
14.5
15
16
16.5
18
19
20
22
22.5
23
25
26
26.5
28
30
32
35
34
36
38
40
42
有効長(mm)160
全長(mm)280
内容量1本注文コード77464205品番HEXC-240
参考基準価格(税別)¥8,800販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
適合ドリル:ハンマードリル用。

用途金属拡張アンカー・接着系アンカー等の下穴あけに。全長(mm)280有効長(mm)160刃径(Φmm)24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする