コマドリル
六角軸クロスドリルビット超ロング
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
22
16
18
19
20
22
24
25
26
28
30
32
有効長(mm)
850
850
1050
全長(mm)
1000
1000
1200
全17種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77464966
品番
HEXC10-220
参考基準価格(税別)
¥32,000
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
クロス刃の採用により、真円に近い穴あけができアンカー挿入が楽にできます。鉄筋等への引っ掛かりが少なく、スムーズに穴あけが可能。
適合ドリル:ハンマードリル用。
用途
法面工事(ロックフェンス、フレーム工法、モルタル吹き付け)。特殊深穴あけに。大口径、ロングタイプ及び、接着系アンカーの穿孔用として。大口径樹脂アンカー。橋脚補強工事等。以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)
1000
有効長(mm)
850
刃径(Φmm)
22