PH-55 ポイントハンマー(SDS軸type) コマドリル 77465194

ポイントハンマー(SDS軸type)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)5.5
5.5
3.2
3.4
3.5
3.8
4
4.3
4.5
4.8
5
5.3
6
6.4
8
8.5
10.5
6.5
7
7.5
9
10
11
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.3
14.5
15
16
16.5
17
17.5
18
有効長(mm)50
全長(mm)110
内容量1本注文コード77465194品番PH-55
参考基準価格(税別)¥1,400販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。

用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。全長(mm)110有効長(mm)50刃径(Φmm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする