コマドリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1パック(5本)
1パック(3本)
1パック(5本)
刃径(Φmm)
6
3.4
3.5
4.3
5
6
全10種類を一覧で見る
内容量
1パック(5本)
注文コード
77465343
品番
5PH-60
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
安定した穿孔が可能で、長時間の使用でも体への負担が少ない。刃先径・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途
コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)
110
有効長(mm)
50
刃径(Φmm)
6