コマドリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12.7
12
12.5
12.7
13
14.5
15
16
16.5
18
19
20
22
22.5
23
24
25
13.5
14
17
有効長(mm)
150
150
180
230
全長(mm)
215
215
250
300
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77465702
品番
PHL2-127
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途
コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)
215
有効長(mm)
150
刃径(Φmm)
12.7