コマドリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(Φmm)
25
12
12.5
12.7
13
14.5
15
16
16.5
18
19
20
22
22.5
23
24
25
13.5
14
17
有効長(mm)
230
150
180
230
全長(mm)
300
215
250
300
全38種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77466052
品番
PHL3-250
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,000
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途
コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)
300
有効長(mm)
230
刃径(Φmm)
25