曜日別特売

ポイントハンマー(SDS軸type)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
刃径(Φmm)12.7
有効長(mm)320
全長(mm)400
内容量1本注文コード77466086品番PHL4-127
参考基準価格(税別)¥5,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。

用途コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。全長(mm)400有効長(mm)320刃径(Φmm)12.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする