寸法図
協進電機
ケーブルブラケット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77466360
品番
HD-38
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
多芯用は、本体・締付金具とも鋳鉄(黒色防錆塗装)。
寸法A(mm)
120
寸法F(mm)
50
寸法D(mm)
150
寸法E(mm)
100
寸法B(mm)
140
適合
多芯用
タイプ
一般
寸法C(mm)
200
寸法G(mm)
18