曜日別特売

ケーブルブラケット

ケーブルブラケット - 協進電機ケーブルブラケット - 協進電機

多芯用は、本体・締付金具とも鋳鉄(黒色防錆塗装)。

適合
多芯用
タイプ
一般
内容量
1個
9件中 1~9件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法F(mm)
寸法D(mm)
寸法E(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77466150HD-312525355040
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
77466168HD-371004512090120
オープン
¥7,098
¥7,808(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466238HD-323525505050
オープン
¥1,598
¥1,758(税込)
4日以内出荷
返品不可
77466308HD-3914050170100150
オープン
¥17,980
¥19,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466360HD-3812050150100140
オープン
¥10,980
¥12,078(税込)
6日以内出荷
返品不可
77466475HD-334530556060
オープン
¥1,998
¥2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
77466685HD-346035757080
オープン
¥2,898
¥3,188(税込)
4日以内出荷
返品不可
77467209HD-36904011080110
オープン
¥5,198
¥5,718(税込)
4日以内出荷
返品不可
77467315HD-357035807090
オープン
¥3,598
¥3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする