コマドリル
ポイントハンマー(SDS軸type)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
刃径(Φmm)
12
12
12.5
12.7
13
13.5
14
14.5
15
16
16.5
17.5
18
19
20
23
24
25
26
28
30
有効長(mm)
500
320
500
250
全長(mm)
800
400
600
800
1000
全43種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
77466384
品番
PHL8-120
参考基準価格(税別)
¥10,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
刃先径 ・全長及びサイズが豊富にあり、用途に合わせてお選びいただけます。
適合ドリル:軽量ハンマードリル用。
用途
コンクリート、ブロック、石材、モルタル等への下穴あけに。天井用アンカー打ちの下穴あけに。貫通・深穴あけに。防水・補強。以上の様な穴あけ工事に最適です。
全長(mm)
800
有効長(mm)
500
刃径(Φmm)
12