曜日別特売
HD-35 ケーブルブラケット 協進電機 77467315

寸法図

HD-35 ケーブルブラケット 協進電機 77467315
HD-35 ケーブルブラケット 協進電機 77467315

ケーブルブラケット

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
この商品は9種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
77467315
品番
HD-35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

多芯用は、本体・締付金具とも鋳鉄(黒色防錆塗装)。

寸法A(mm)
70
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
80
寸法E(mm)
70
寸法B(mm)
90
適合
多芯用
タイプ
一般
寸法C(mm)
120
寸法G(mm)
14

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電路支持材/支持金具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする