日機
看板照明 1.5Mケーブル
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
明るさ(Lm)
3550
1750
3550
消費電力(W)
30
15
30
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
77467455
品番
NLSS30AWT-AC-B
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます。
用途
広告看板照明、サイン照明、屋外照明など
幅(mm)
150
高さ(mm)
240
消費電力(W)
30
明るさ(Lm)
3550
奥行(mm)
122
電源(V)
AC100-240
コード長さ(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
図面(0.06MB)
取扱説明書:
(1.57MB)