日機
看板照明 1.5Mケーブル
屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます。
用途
広告看板照明、サイン照明、屋外照明など
奥行(mm)
122
電源(V)
AC100-240
コード長さ(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1台
取扱説明書:
(1.57MB)
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
高さ(mm)
消費電力(W)
明るさ(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
77467455
NLSS30AWT-AC-B
150
240
30
3550
オープン
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
6日以内出荷
77467471
NLSS15AWT-AC-B
130
223
15
1750
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
6日以内出荷
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください