NLSS15AWT-AC-B 看板照明 1.5Mケーブル 日機 77467471

 

NLSS15AWT-AC-B 看板照明 1.5Mケーブル 日機 77467471
NLSS15AWT-AC-B 看板照明 1.5Mケーブル 日機 77467471
NLSS15AWT-AC-B 看板照明 1.5Mケーブル 日機 77467471

看板照明 1.5Mケーブル

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
明るさ(Lm)1750
消費電力(W)15
内容量1台注文コード77467471品番NLSS15AWT-AC-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

屋外広告看板に照明の光を当てることで集客・宣伝効果を高めます。

用途
広告看板照明、サイン照明、屋外照明など
幅(mm)
130
高さ(mm)
223
消費電力(W)
15
明るさ(Lm)
1750
奥行(mm)
122
電源(V)
AC100-240
コード長さ(m)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:図面(0.06MB)取扱説明書:(1.57MB)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「投光器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする