曜日別特売
- アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き 岩井工業所 77467539

※施工例写真

- アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き 岩井工業所 77467539
- アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き 岩井工業所 77467539
- アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き 岩井工業所 77467539

アプローチ1000(出幅1000mm)後付用キャップ付き

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可特別運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ひさし長さ(mm)2100
ブラック
内容量1セット注文コード77467539品番-
参考基準価格(税別)¥149,600販売価格(税込)¥120,780
販売価格(税別)
109,800

出入り口や玄関が雨に降り込まれて困ることはありませんか?アプローチひさしがあれば簡単に庇を取り付けることができます。

出幅(mm)1000ひさし長さ(mm)2100ブラック材質硬質発泡ウレタン充填 補強版、(屋根・側面・見上)0.4厚 ガルバリウム鋼板、(裏板)メッキ質量(kg)8+11kg/m
注意
※こちらの製品は後付用キャップ付きです。新築など先付の場合は後付用キャップは必要ありません。
※製品本体は先付も後付も同じものです。施工要領書を参照の上施工してください。
※購入時施工時には施工要領書を確認くだされば幸いです。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

建物まわり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする