曜日別特売
10×15 透明ホース プラス・テク 77467943

10×15 透明ホース プラス・テク 77467943
10×15 透明ホース プラス・テク 77467943

透明ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送4日以内出荷とは
内径(mm)10
10
12
2
3
4
5
6
7
8
9
13
15
16
18
19
20
22
25
28
30
32
38
45
50
63
75
長さ(m)50
外径(mm)15
15
14
4
5
6
8
7
9
10
11
12
13
16
18
17
19
20
21
22
23
25
26
27
29
30
31
32
36
37
38
44
52
58
73
86
内容量1巻注文コード77467943品番10×15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。

用途散水・灌漑・給排水・カバー内径(mm)10使用流体材質ポリ塩化ビニル外径(mm)15透明長さ(m)50特性透明性使用温度(℃)-20~60
注意
※外径は参考値です。
※耐圧仕様ではございません。加圧状態(約0.3MPa以上)となる使用は避けてください。
※22×26~50×58のサイズ品は「プラス・テク ポリビンホース」とマーキング入りです。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする