プラス・テク
透明ホース
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
4日以内出荷とは
内径(mm)
18
18
18
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12
13
15
16
19
20
22
25
28
30
32
38
45
50
63
75
長さ(m)
50
200
100
50
30
20
外径(mm)
21
21
21
22
4
5
6
8
7
9
10
11
12
13
14
15
16
18
17
19
20
23
25
26
27
29
30
31
32
36
37
38
44
52
58
73
86
全54種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
77468065
品番
18×21
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
透明でホース内の流体物を確認できます。サイズ、硬さ、色物など使用目的に応じたものも製造できます。1巻単位からの販売もいたします。
用途
散水・灌漑・給排水・カバー
内径(mm)
18
使用流体
水
材質
ポリ塩化ビニル
外径(mm)
21
色
透明
長さ(m)
50
特性
透明性
使用温度(℃)
-20~60
注意
※外径は参考値です。
※耐圧仕様ではございません。加圧状態(約0.3MPa以上)となる使用は避けてください。
※22×26~50×58のサイズ品は「プラス・テク ポリビンホース」とマーキング入りです。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません