曜日別特売
WJ8-1313C-8-S WJ8型 配管アダプター(青銅製) オンダ製作所 77469065

WJ8-1313C-8-S WJ8型 配管アダプター(青銅製) オンダ製作所 77469065
WJ8-1313C-8-S WJ8型 配管アダプター(青銅製) オンダ製作所 77469065
WJ8-1313C-8-S WJ8型 配管アダプター(青銅製) オンダ製作所 77469065

WJ8型 配管アダプター(青銅製)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L(mm)80
寸法D2(Φmm)29
寸法D1(Φmm)58
適合管架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
内容量1個注文コード77469065品番WJ8-1313C-8-S
参考基準価格(税別)¥5,010販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手。
・ビス3本付
・埋設可能。

寸法L(mm)
80
寸法D1(Φmm)
58
寸法D2(Φmm)
29
寸法D3(Φmm)
48
適合管
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
材質
青銅、パッキン:ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
ねじサイズ
Rc1/2
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする