曜日別特売

WJ8型 配管アダプター(青銅製)

WJ8型 配管アダプター(青銅製) - オンダ製作所WJ8型 配管アダプター(青銅製) - オンダ製作所WJ8型 配管アダプター(青銅製) - オンダ製作所WJ8型 配管アダプター(青銅製) - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手。
・ビス3本付
・埋設可能。

材質
青銅、パッキン:ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
全8種類を絞り込む
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
適合管
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法D3(Φmm)
適合管
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77469047WJ8-1310C-S50582948架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
3,960
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469056WJ8-1313C-14-S140582948架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
5,640
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469065WJ8-1313C-8-S80582948架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
5,010
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469081WJ8-1313C-S50582948架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
3,960
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469090WJ8A-1316C-S53583548架橋ポリエチレン管16A
5,080
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469099WJ8A-2016C-S54.5623752架橋ポリエチレン管16A
5,470
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469108WJ8C-1316C-S53583548ポリブテン管16A
5,080
2,798
3,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469117WJ8C-2016C-S54.5623752ポリブテン管16A
5,470
2,998
3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする