オンダ製作所
WJ8型 配管アダプター(青銅製)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L(mm)
54.5
50
140
80
53
54.5
寸法D2(Φmm)
37
29
35
37
寸法D1(Φmm)
62
58
62
適合管
架橋ポリエチレン管16A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管10A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
架橋ポリエチレン管16A
ポリブテン管16A
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77469099
品番
WJ8A-2016C-S
参考基準価格(税別)
¥5,470
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
・床立上げ用の継手。
・ビス3本付
・埋設可能。
寸法L(mm)
54.5
寸法D1(Φmm)
62
寸法D2(Φmm)
37
寸法D3(Φmm)
52
適合管
架橋ポリエチレン管16A
材質
青銅、パッキン:ゴム
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-652
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
ねじサイズ
Rc3/4
注意
※・埋設する場合はメーカー専用のポリエチレン防食テープ「OSC-033」シリーズで適切な防食処理を施して下さい。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材