曜日別特売
WL20A-2016-S WL20型 エルボ平行おねじ オンダ製作所 77469300

WL20A-2016-S WL20型 エルボ平行おねじ オンダ製作所 77469300
WL20A-2016-S WL20型 エルボ平行おねじ オンダ製作所 77469300

WL20型 エルボ平行おねじWL20A-2016-S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
寸法L1(mm)45.5
ねじサイズG3/4
適合管架橋ポリエチレン管16A
内容量1個注文コード77469300品番WL20A-2016-S
参考基準価格(税別)¥3,860販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
¥1,998

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。

寸法L1(mm)
45.5
寸法L2(mm)
46
適合管
架橋ポリエチレン管16A
ねじサイズ
G3/4
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設には使用できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする