曜日別特売

WL20型 エルボ平行おねじ

WL20型 エルボ平行おねじ - オンダ製作所WL20型 エルボ平行おねじ - オンダ製作所

・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。

材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
内容量
1個
注意
※・埋設には使用できません。
全8種類を絞り込む
寸法L1(mm)
ねじサイズ
適合管
8種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
適合管
ねじサイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
77469266WL20-1313-S3641架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AG1/2
¥2,930
¥1,698
¥1,868(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469275WL20-2013-S38.541架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13AG3/4
¥3,140
¥1,798
¥1,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469291WL20A-1316-S45.546架橋ポリエチレン管16AG1/2
¥3,860
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469300WL20A-2016-S45.546架橋ポリエチレン管16AG3/4
¥3,860
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469309WL20A-2020-S48.553.5架橋ポリエチレン管20AG3/4
¥5,520
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469318WL20C-1316-S45.546ポリブテン管16AG1/2
¥3,860
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469327WL20C-2016-S45.546ポリブテン管16AG3/4
¥3,860
¥1,998
¥2,198(税込)
5日以内出荷
返品不可
77469336WL20C-2020-S48.553.5ポリブテン管20AG3/4
¥5,520
¥2,998
¥3,298(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする