オンダ製作所
WL20型 エルボ平行おねじ
WL20C-2020-S
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
寸法L1(mm)
48.5
36
38.5
45.5
48.5
ねじサイズ
G3/4
G1/2
G3/4
適合管
ポリブテン管20A
ポリブテン管16A
ポリブテン管20A
架橋ポリエチレン管16A
架橋ポリエチレン管20A
架橋ポリエチレン管、ポリブテン管13A
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
77469336
品番
WL20C-2020-S
参考基準価格(税別)
¥5,520
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
・架橋ポリエチレン管・ポリブテン管はワンタッチ接続。
・流路径が広く、流量が確保しやすい外径シール構造を採用。
寸法L1(mm)
48.5
寸法L2(mm)
53.5
適合管
ポリブテン管20A
ねじサイズ
G3/4
材質
黄銅
使用温度範囲(℃)
-20~95
規格
日本水道協会品質センター認証登録品:JWWA G-653
使用流体
冷温水(給水・給湯)、不凍液(暖房・融雪)
最高許容圧力(MPa)
1.75
注意
※・埋設には使用できません。
商品豆知識
配管工事を支える補助部材